CO2リークディテクタ D-TEK CO2
CO2冷媒空調、給湯機器などのガス漏れチェックに最適。
赤外線吸収検知センサーを使用し、空気中のCO2濃度を補正するため、誤作動が少ない。
充電状態や充電量低下、赤外線セルの故障などを警告表示。
赤外線センサーは長寿命の800時間。
充電式(100V AC/DC対応)。
対応冷媒種別CO2
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品100VAC電源アダプタ、NiMH パワースティック、赤外線センサー、シガーライター用12V アダプタ、予備フィルタ、ケース
質量(g)540(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源100Vまたは充電式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×50×66
感度(検出)6g/年
検知方式赤外線センサー式
内容量1台
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16