自動チャージングスケールCS-100A
数値を入力するだけで一定量を自動充填。
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど
仕様質量制限100kg
付属品チャージングスケール、充填モジュール、ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池、クイックアダプタ45°1/4メス×5/16オス2個、ケース
種別自動充填用
質量(kg)6.2
使用温度範囲(℃)0~50
電源100Vまたは9Vアルカリ乾電池(充填モジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)
寸法(Φ×高さH)(mm)287×287
測定精度±30g
対応~40kgボンベ
電池寿命(時間)連続:約25
測定単位10g
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。