モノタロウ

オイル交換ステッカー

オイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウオイル交換ステッカー - モノタロウ
(465件のレビュー)

シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。

用途オイル交換時期の確認に。内容量1袋(100枚)
注意
※書き込んだ文字が乾くまで触らないでください。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(横×縦)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56543332M2250Rシルバーフィルム/PETカバー50×22
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39114896M5535Rシルバーフィルム/PETカバー55×35
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56543357M5575RPETフィルム75×55
828
911(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
材質
寸法(横×縦)(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
39114896M5535Rシルバーフィルム/PETカバー55×35589648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:465
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39114896
2025-12-09
用途: 車、バイクのオイル交換時
お好み焼きえみ

今まではモノタロウブランドのオイルフィルターの付属ステッカーを使用してましたが剥ぐ時はがれにくく 汚くなってました。 
こちらの商品はキレイにはがれ デザイン、コスパも良く一生分有ると思います。

2026-03-13
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもシンプルで使いやすく分かりやすいので使っています。

2026-02-25
用途: 自動車オイル交換時
小西モ-タ-ス自動車・二輪車・自転車関連業

記入しやすく、大きさも良く繰り返し購入しています
粘着のりも残らないのでつかいやすいです

2026-02-08
用途: オイル交換
有限会社テイワン自動車・二輪車・自転車関連業

コスパもよく必要なデータが書き込めるので重宝してます。

対象商品 : 39114896
2026-02-08
用途: OIL交換
運輸・通信業

ごめんなさい。
私は非常に使いにくいです。
ボールペンでも書きにくいです。

2025-07-22
用途: 整備時の次回入庫促進
有限会社亀井モーターサービス

M5535Rを気に入って使用しております。 日付・オイル及びエレメントの記入に加えて余白もありますので手書きで次回の交換推奨時期やオイル交換時の消耗品同時点検のコメントなど書き込めて便利です。 オイル交換以外にも余白の部分だけ切り取ってエアフィルターやベルト類の目安としても使用しています。

2025-10-23
用途: 自動車整備
カーショップ ガレージアート

表面はかきやすく張った後のはがす時も典が残りにくく比較的きれいにはがせます。

対象商品 : 39114896
2025-06-13
用途: 乗用車
アド・バルーン自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質はなんでしょうか?紙ですか?
回答:
材質はポリエステルでございます。
対象商品:
39114896
3が参考にしています
2012-07-09

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする