Panasonic(パナソニック)
直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
付属品
LDL40S・N/27/24(FLL2700500)(昼白色) 1灯
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
(器具)2150
光色
昼白色
適合ランプ
LDL40S
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直管形LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管形LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの接地側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製直管形LEDランプ専用器具はパナソニック製直管形LEDランプとのセットでご使用ください。
※器具の光束・消費電力・エネルギー消費効率は、直管形LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39115395
NNF41030LS9
省エネ出力型 省エネ出力初期照度補正型(平均電力26W)
29
74.1
¥28,500
取扱い終了
40427843
NNF41030LY9
省エネ出力型 省エネ出力初期照度補正型(平均電力25W)
28
76.8
¥24,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください