三相モータ □90mm (歯切軸)
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
海外規格対応仕様モータは耐熱クラス130(B)を採用しています。
歯数9
区分海外規格対応仕様
種類汎用モーター
極数4
定格時間(分)連続
サイズ(mm)□90
内容量1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10