雷ガード(2P、3個口)

雷ガード(2P、3個口) サンワサプライ
(3件のレビュー)

雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。
雷ガード作動中はランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっています。新しいものに交換してください。
コンセントから抜く時に握りやすいよう、本体両側面にくぼみを付けています。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きです。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命が来た時に、発熱を防ぐ安全設計です。
本体は熱に強いユリア樹脂を使用しています。

差込口3個口 プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、耐熱性 電流(A)(最大瞬時)4500 定格容量15A・AC125V 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)395 スイッチ有無なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39119001 TAP-SP205
1,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39119001 TAP-SP205 60894829 TAP-SP222 TAP-SP222 雷ガード サンワサプライ 60894829 雷ガード サンワサプライ 1個 839 税込923 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39119001
2019-12-20
用途:
機器の雷ガード対策用

差込感覚・タッチ並びにデザインが良い。ランプがもう少し小さいほうが良いです。

対象商品:
39119001
2018-06-28
用途:
AV/PCの電源
その他業種

すっきりしたデザインで、接続口も3つあり使いやすいです

対象商品:
39119001
2017-10-31
用途:
PCの電源に

PCを買い換えた際、こちらのガード付きの物を使用。
実際に雷が落ちたわけではないので、評価が難しいが、万が一の時のための安心として使用しました。
保険です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする