曜日別特売

シリンダーキット

シリンダーキット - TE
(1件のレビュー)
サイズSTD内容量1セット
注意
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。
※99年9月以降生産車(排ガス規制モデル)はマフラー交換が必要です(MOCKY-01のみ)。
※レッツ・ストリートマジックに取り付けの際はEXガスケットはセピア用をご使用ください(MOCKS-01のみ)。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39119832MOCKH-0212102-GBL-010(シリンダー)、13110-GBL-000(ピストン)ライブDIO/J(AF34) 、ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35) 、LEAD50(AF48) 、トピック/フレックス/プロ(AF38)
オープン
取扱い終了
39119857MOCKH-08121010-GW0-000(シリンダー)、13101-GW2-000(ピストン)リード50(AF20) 、ジョーカー50(AF42) 、キャビーナ(AF33) 、ブロード(AF33)
オープン
取扱い終了
返品不可
39119866MOCKY-013KJ-11311-10(シリンダー)、3CP-11631-00-96(ピストン)JOG/ポシェ(3KJ) 、JOG/スポーツ/Z(3RY) 、JOG(3YJ) 、JOG/EX/Z/ZR(3YK) 、JOG/C(5BM) 、JOG/ZⅡ(5EM) 、アプリオ(4JP) 、アプリオ/EX/TYPEⅡ(4LV) 、JOG/リモコンJOG(5KN/5SU) 、JOG/ZR/ZⅡ(5PT/5SW) 、JOG BJ(5XN) 、ビーノ(5AU) 、BWs(5DA)、AXIS50/プロフット(3VP)
オープン
取扱い終了
39119875MOCKY-042JA-11311-00(シリンダー)、3YJ-11631-00-96(ピストン)BWs(3AA) 、GEAR(4KN) 、JOG(2JA/2EX/2TA/2TE) 、チャンプ(2GN/2FX) 、チャンプRS(2NA/3NH) 、チャンプCX(3FC) 、JOGスポーツ(3CP) 、エクセル
オープン
取扱い終了
返品不可
39119911MOCKS-0211210-41D00-0F0(シリンダー)、12110-41D01-0F0(ピストン)アドレスV100(CE11A) 、アドレスV100/S(CE13A)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39119832
2019-06-26
用途: ホンダディオ エンジンオーバーオール時に使用
個人のお客様

届いた商品は、KJTの商品でしたので、何の問題も無く組み付け出来ました。精度は問題ありませんが、ポートのバリ落としや、面取りはかなりやりました。商品が純正品ならそのまま組み付けも可能かもしれませんが、流石に社外品なので、そのままとは行きませんでしたが、また何かの時は注文します。後、シリンダーのフィンが純正より一枚多くて、作り手の気合を感じました。イイ商品ですよ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする