中央精機
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。
マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
90
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
49
送り方式
(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド
XY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球
質量(kg)
1.25
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度 XY軸0.003、Z軸0.008
移動量
(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
操作位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39218356
LT-907-R1
0.02
±7.5
±7.5
0~10
(XY軸)逆サイド
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218365
LT-907-S1
0.02
±7.5
±7.5
0~10
(XY軸)サイド
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください