ハイグレードアルミXYZステージ 40×40

ハイグレードアルミXYZステージ 40×40 - 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 40×40 - 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 40×40 - 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 40×40 - 中央精機
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.43感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイド移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm内容量1台
注意
※Zステージについては、左右対称ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39218112LT-4047-S10.01±6.5±6.50~10
95,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218121LT-4047-SR10.01±6.5±6.50~10
95,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする