曜日別特売

マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴

マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴 - ヒサゴ

FSC(TM)(FSCの森林認証は、森林が環境・社会・経済面での厳しい基準を満たして管理されていることを意味します。)認証材を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。

サイズA4紙厚(mm)約0.08トラスコ品番856-0387厚さ(mm)0.08タイプカラー穴数2穴寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)83面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどFSC認証認定FSC認証番号C002242内容量1束(1200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39168893FSC2013Z
15,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

使って納得!! 便利機能で効率UP!! ヒサゴの「マルチプリンタ帳票」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする