曜日別特売

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 - 椿本チエイン
(2件のレビュー)
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T1(mm)
寸法h(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39169042RF06B-1-MCJL3.276.17.718.29.5255.72
96
68
75(税込)
当日出荷
39169051RS08B-1-MCJL4.458.4101.61.412.77.75
165
119
131(税込)
当日出荷
39169067RS10B-1-MCJL5.089.5511.251.513.715.8759.65
199
139
153(税込)
当日出荷
39169076RS12B-1-MCJL5.7211.1131.816.119.0511.68
276
199
219(税込)
当日出荷
39169085RS16B-1-MCJL8.2817.7519.953.22125.417.02
411
289
318(税込)
当日出荷
39169094RS20B-1-MWJL10.1919.923.13.42631.7519.56
731
519
571(税込)
41日以内出荷
返品不可
39169103RS24B-1-MWJL14.6326.6531.855.631.238.125.4
1,110
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39169112RS28B-1-MWJL15.9032.4537.456.336.444.4530.99
1,590
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
39169121RS32B-1-MWJL17.8132.137.76.341.650.830.99
2,240
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
39169137RS40B-1-MWJL22.8939.2545.0585263.538.1
5,310
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39169042
2021-07-20
用途: イタリア製ミキサーメンテナンスに
Piatto飲食業

イタリア製ミキサーの駆動用チェーンの交換に使用。
ヨーロッパでは一般的な規格のようですが日本ではあまり使われていない規格なので見つけられてよかったです。

対象商品 : 39169085
2014-10-10
用途: 農業機械の修理
高梁大池山育成牧場農・林・水産業

価格が安い。機械が壊れてからの注文になるので、発送をもう少し早くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする