避難セット(10人用)
震災や台風などで帰宅が困難な場合に会社で避難するための10人分がセットになっています。
寝具、灯り、情報も確保でき、衛生用品も一式セットになっています。
会社で備蓄するためスタッキングができるボックス(容量約100L)。
セット内容3WAY毛布×10枚、エア枕×10個、ミニラジオライト(1台5役)×1台、絆創膏(2サイズ40枚入)×1箱、ガーゼ(5×5cm)10枚、包帯(5cm×4.5m)×1個、携帯除菌ウェットティッシュ(10枚入×3個)×2袋、マスク(7枚入)×2袋、アルコール除菌ジェル40ml×1本、トイレ処理セット5回分、張るカイロレギュラー(10個入)×1個、レインコート(L)×10個、軍手×10双、タオル5枚セット×2セット、バックルBOX(NSK700)×1個
質量(kg)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バックルBOXNSK700)約445×636×355
内容量1式