曜日別特売

ピストサドル

ピストサドル - ノーブランド
(3件のレビュー)

取っ付き易いコンコールタイプのシェイプに、安価で補修パーツとして最適な価格帯のピスト用のサドルです。ピストサドル独特のトップシートが高級感を出す、コストパフォーマンスに優れたサドルです。

長さ(mm)272幅(mm)147質量(g)335.5サイズ(mm)272×147内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39181947712ホワイト
2,720
取扱い終了
返品不可
39181956712ブラック
2,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39181956
2023-10-02
用途: シングルスピードのサドル交換
製造業

ロードバイク向けの形状のサドルを使用してたが、今回ピストサドルへ交換
後部が持ち上がった形状で姿勢が安定しやすく気に入りました

対象商品 : 39181956
2017-03-23
用途: コンコール型サドル
タキ輪業自動車・二輪車・自転車関連業

思ってた以上にクオリティが高くて驚きました。
コンコールを買うほどではない安ピストに付けましたが、意外に乗り心地が良いので重宝しています。

対象商品 : 39181947
2012-09-23
用途: ママチャリの改造

ロードレーサーでセラサンマルコのコンコールライトを使っている為,通勤車(ピストママチャリ)も合わせたいと考えていましたが,コストや盗難の心配があり,二の足を踏んでいました.
そんな中,安価な本製品に出会い,注文しました.
使用感ですが,やはり本家には敵いません.
でも,お尻の位置決め感はあるのでライドポジションは改善されました.
片道10分の通勤なので,不満はありません.
ママチャリレーサーにはお勧めです.
白の場合,染めQを使ってオリジナルサドルが作れると思います.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする