曜日別特売
(3件のレビュー)
用途防火用容量(L)8内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※定期的に製品の状態を確認してください。
※製品加工時や輸送上で若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。使用上は問題ありません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39211383-ブリキ200290177
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22580032亜鉛鉄板203276189
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22580032372585428L‐ 防火バケツ  8L 尾上製作所 37258542防火バケツ 8L尾上製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39211383
2015-07-23
用途: 消火用水の溜め置き

ピンホールが複数発生し水漏れ。バケツとしての用途を全く満たさない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39211383
2014-06-04
用途: 水を汲む

まず、見た目で塗装がだめ。ざらざらした感触、とても安そう。
仕上げとかが全く考えてない商品としか思えません。
もうちょっと綺麗な作りをしないと価格と見合わない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 39211383
2014-06-23
用途: 溶接
建設業・工事業

普通のバケツ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする