曜日別特売

圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1

圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 - 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 - 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 - 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 - 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 - 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 - 岩田製作所

アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。

寸法E(mm)79寸法E1(mm)44寸法E2(mm)51寸法H(mm)105寸法H2(mm)60寸法L(mm)30寸法P2(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39194644PAD1-01S-507060
960
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194653PAD2-01S60110130120
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194662PAD3-01S60170190180
1,340
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする