岩田製作所
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
71
寸法H(mm)
100
寸法H2(mm)
70
寸法K1(mm)
65
寸法L(mm)
10
寸法P2(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194671
PAH1-01S
65
-
80
100
70
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194687
PAH2-01S
125
60
140
160
130
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194696
PAH3-01S
185
60
200
220
190
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください