岩田製作所
圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194705
PDS1-01S
60
55
50
50
60
40
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
39194714
PDS2-01S
60
55
85
50
95
75
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194723
PDS3-01S
60
55
120
50
130
110
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください