岩田製作所
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ2
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法K(mm)
寸法K1(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194793
PDH1-01S
51
80
55
50
50
10
60
70
80
55
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194802
PDH2-01S
51
80
55
85
50
10
95
70
115
90
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194811
PDH3-01S
51
80
55
120
50
10
130
70
150
125
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください