キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ
(8件のレビュー)

規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 形状キャップ 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法H(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39268363 BCA 8 1/4 15
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
39268372 BCA 10 3/8 17
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
39268381 BCA 15 1/2 20
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
39268397 BCA 20 3/4 24
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
39268406 BCA 25 1 28
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268363 BCA 62959636 キャップ1/4 キャップ1/4 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959636 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39268372 BCA 62959645 キャップ3/8 キャップ3/8 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959645 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39268381 BCA 62959654 キャップ1/2 キャップ1/2 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959654 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39268397 BCA 62959663 キャップ3/4 キャップ3/4 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959663 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39268406 BCA 62959672 キャップ1 キャップ1 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959672 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39268363
2018-11-09
用途:
配管のメクラ
卸売・小売業

どこにでもある物と判断。価格も並。特徴は特になし。
無難な物。

対象商品:
39268381
2017-06-07
用途:
作品の作成
製造業

状態も良く購入して良かったです。
次回もよろしくお願いします

対象商品:
39268363
2016-10-22
用途:
コンプレッサーの配管
農・林・水産業

ホームセンターにはないサイズなのでとても助かります

対象商品:
39268381
2015-10-20
用途:
配管のキャップ
建設業・工事業

問題ありません。
良いと思います。

対象商品:
39268406
2015-04-11
用途:
配管工事

当たり前ですが、問題なく使えます。

対象商品:
39268381
2014-07-11
用途:
ガス管のメクラとして使用。

十分使用できます。

対象商品:
39268372
2013-05-09
用途:
エアータンクの加工
有限会社浅野鋼鈑リース 様

問題なく使用できました。

対象商品:
39268381
2014-05-30
用途:
配管作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする