パワフルロック プラグユニオン

パワフルロック プラグユニオン - フジキン

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

形状プラグユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径D(mm)
寸法L(mm)
ねじサイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径D(mm)
寸法L(mm)
ねじサイズ
寸法B
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39196446PUWJP-9.529.5214.2インチサイズ17
1,090999
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り6点です
25712638VUWJP-10-V1015.1ミリサイズ19
840819
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712647VUWJP-12-V1217.5ミリサイズ22
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712656VUWJP-12.7-V12.717.5インチサイズ22
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
25712665VUWJP-6-V612.7ミリサイズ14
750749
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712674VUWJP-6.35-V6.3512.7インチサイズ14
750749
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712690VUWJP-8-V813.5ミリサイズ16
800799
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712699VUWJP-9.52-V9.5214.2インチサイズ17
840839
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39196394PUWJP-6612.7ミリサイズ14
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196403PUWJP-8813.5ミリサイズ16
940
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196412PUWJP-101015.1ミリサイズ19
1,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196421PUWJP-121217.5ミリサイズ22
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196437PUWJP-6.356.3512.7インチサイズ14
960
取扱い終了
代替品有
39196455PUWJP-12.712.717.5インチサイズ22
1,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39196394PUWJP-625712665VUWJP-6-V画像準備中パワフルロック プラグユニオンフジキン1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196403PUWJP-825712690VUWJP-8-V画像準備中パワフルロック プラグユニオンフジキン1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196412PUWJP-1025712638VUWJP-10-V画像準備中パワフルロック プラグユニオンフジキン1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196421PUWJP-1225712647VUWJP-12-V画像準備中パワフルロック プラグユニオンフジキン1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196437PUWJP-6.3525712674VUWJP-6.35-V画像準備中パワフルロック プラグユニオンフジキン1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196455PUWJP-12.725712656VUWJP-12.7-V画像準備中パワフルロック プラグユニオンフジキン1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする