フジキン
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
(1件のレビュー)
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39199492
DBVT-12B-R
1/4
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
39199501
DBVT-12C-R
3/8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
39199517
DBVT-12D-R
1/2
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
39199526
DBVT-12E-R
3/4
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
39199535
DBVT-12F-R
1
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材