NOK
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
TC
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238035
TC25408F
25
40
8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39238044
TC254511F
25
45
11
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39238053
TC305011F
30
50
11
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39238062
TC355511F
35
55
11
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください