NOK
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
TC
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238184
TC9011513F
90
115
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238193
TC10012513F
100
125
13
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238202
TC10013515F
100
135
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください