NOK
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
幅B(mm)
20
厚さt(mm)
15
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
内容量
1個
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。
全15種類を絞り込む
内径d1(Φmm)
選択してください
(推奨)500
(推奨)550
(推奨)600
(推奨)650
(推奨)700
(推奨)725
(推奨)750
(推奨)800
(推奨)850
(推奨)900
(推奨)950
(推奨)1000
(推奨)1050
(推奨)1100
(推奨)1150
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238744
VR500A
(推奨)500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238753
VR550A
(推奨)550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238762
VR600A
(推奨)600
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238771
VR650A
(推奨)650
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238787
VR700A
(推奨)700
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238796
VR725A
(推奨)725
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238805
VR750A
(推奨)750
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238814
VR800A
(推奨)800
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238823
VR850A
(推奨)850
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238832
VR900A
(推奨)900
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238841
VR950A
(推奨)950
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238857
VR1000A
(推奨)1000
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238866
VR1050A
(推奨)1050
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238875
VR1100A
(推奨)1100
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238884
VR1150A
(推奨)1150
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください