自動車用ABC粉末消火器(粉末・加圧式)

自動車用ABC粉末消火器(粉末・加圧式) miyata(ミヤタ)
(1件のレビュー)

傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分ります。
リユース対応。

仕様
ガス加圧式
リサイクルシール付
用途自動車搭載用、適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)1.8 高さ(mm)415 質量(kg)3.7 付属品固定ブラケット トラスコ品番393-8875 設計標準使用期限10年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39235201 CA5DC
13,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39235201
2015-01-31
用途:
自社用軽油運搬

特に問題なし。金具付きで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする