0.25mol/L りん酸塩緩衝液 pH 7.2(研究実験用)
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
成分リン酸カリウム
等級pH緩衝液 PH
液性pH7.2
化学組成KH2PO4
アズワン品番2-8993-01
濃度(mol)0.25
CAS登録番号7778-77-0
内容量1本(1L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。