ブラックカバー

ブラックカバー DAYTONA(デイトナ)

闇夜で目立たないブラックバイクカバー!!難燃性のある生地を使用した、防湿性に配慮した商品です。前後縛りひも、前後にチェーンロック用ホールを配置。
収納袋一体型のバイクカバー、使いやすさをメインに、ぬい目のすべてにシームテープ処理をし、防水性を高めました。難燃性のある生地(耐熱温度300℃)を使用しております。

内容量1枚
注意
※商品はカバーのみになります。
※耐熱性のある生地を使用しておりますが、場合により溶けてしまうことがございます。
※防水生地を使用しておりますが、縫い目から水が進入する場合がございます。
※本品は色褪せ、色落ちに対する保証は出来かねます、予め、ご了承ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39269447 72128 SS 全長/180、全高/115、全幅/90、シート高/70、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45
7,400
 
 
取扱い終了
39269456 72129 S 全長/185、全高/125、全幅/90、シート高/75、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45
7,600
 
 
取扱い終了
39269465 72130 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45
7,800
 
 
取扱い終了
39269474 72131 L 全長/215、全高/140、全幅/100、シート高/95、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58
8,200
 
 
取扱い終了
39269483 72132 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58
9,000
 
 
取扱い終了
39269492 72133 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58
9,200
 
 
取扱い終了
39269501 72134 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58
10,500
 
 
取扱い終了
39269517 72135 オフロードL 全長/215、全高/145、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/53
10,000
 
 
取扱い終了
39269526 72136 オフロードLL 全長/240、全高/145、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/53
11,000
 
 
取扱い終了
39269535 72137 大型スクーター 全長/240、全高/160、全幅/105、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58
10,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする