高性能洗浄剤 クリケミカルSP

高性能洗浄剤 クリケミカルSP BBKテクノロジーズ

カルシウム系スケールと酸化鉄主体のスケール洗浄剤です。
オーステナイト系ステンレス鋼にも使用できます。

用途空調冷却水系のカルシウム系スケール、酸化鉄スケールの洗浄除去 仕様系内の保有水量に対して10% 容量(kg)10 内容量1箱(5kg×2袋)
注意
※系内の保有水量に対して10%
※洗浄後、洗浄液を系外でクリケミカルNCまたはNで中和処理して処分してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39287814 クリケミカルSP
38,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする