フランジ用中パッキン (PTFE)

フランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカー
(4件のレビュー)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170内容量1枚
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39296503V7010-1845105K
オープン
159
175(税込)
当日出荷
39296512V70105K×15A2250155K
オープン
179
197(税込)
当日出荷
39296521V7010-2855205K
オープン
209
230(税込)
当日出荷
39296537V70105K×25A3565255K
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39296546V7010-4378325K
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39296555V7010-4983405K
オープン
459
505(税込)
当日出荷
39296564V70105K×50A6193505K
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
39296573V7010-84118655K
オープン
719
791(税込)
当日出荷
39296582V70105K×80A90129805K
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39296591V7010-1151491005K
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
39296607V701010K×10A18531010K
オープン
209
230(税込)
当日出荷
39296616V701010K×15A22581510K
オープン
199
219(税込)
当日出荷
39296625V7010-28632010K
オープン
259
285(税込)
当日出荷
39296634V7010-35742510K
オープン
339
373(税込)
当日出荷
39296643V7010-43843210K
オープン
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
39296652V701010K×40A49894010K
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39296661V7010-611045010K
オープン
579
637(税込)
当日出荷
39296677V7010-841246510K
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39296686V7010-901348010K
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
39296695V7010-11515910010K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39296503
2020-11-07
用途: ジムニーシャックル回転性能向上

摩擦係数が低く硬度も有るのでリアシャックルの回転性能向上を狙って取り付けてみました。狙い通りで動きが良くなり大満足です。費用対効果抜群です。

対象商品 : 39296503
2016-04-10
用途: 配管

圧がかからない用途でしたので、パッキン性能は厳密にはわかりませんが、漏れはございません。
10A用がなかなか見つからなかったので、重宝しております。

対象商品 : 39296503
2019-11-27
用途: フランジのパッキンの新品交換

外径45、内径18、厚み1.5ミリでした
商品情報に、サイズの情報がもう少し欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 39296634
2018-10-04
用途: ベーパーフランジに使用
運輸・通信業

ビニールのパッケージに商品が入っていて良かったですが、中に2mmほどの黒いゴミがパッキンに付着していた点が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする