曜日別特売

フランジ用中パッキン (PTFE)

フランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE) - 日本バルカー
(2件のレビュー)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180内容量1枚
全20種類を絞り込む
適合
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39296704V7010-105K
オープン
319
351(税込)
当日出荷
39296713V70105K×15A155K
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39296722V7010-205K
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39296731V70105K×25A255K
オープン
579
637(税込)
当日出荷
39296747V7010-325K
オープン
759
835(税込)
当日出荷
39296756V70105K×40A405K
オープン
839
923(税込)
当日出荷
39296765V7010-505K
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39296774V7010-655K
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39296783V7010-805K
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39296792V7010-1005K
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39296801V7010-1010K
オープン
359
395(税込)
当日出荷
39296817V7010-1510K
オープン
359
395(税込)
当日出荷
39296826V7010-2010K
オープン
439
483(税込)
当日出荷
39296835V701010K×25A2510K
オープン
659
725(税込)
当日出荷
39296844V7010-3210K
オープン
889
978(税込)
当日出荷
39296853V7010-4010K
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39296862V7010-5010K
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39296871V701010K×65A6510K
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39296887V7010-8010K
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39296896V7010-10010K
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39296853
2020-02-25
用途: 配管更新時
建設業・工事業

一つ一つ袋に梱包されているので、傷が付きにくく安心です。
他店より発送も早くコスパも良いと思います。

対象商品 : 39296844
2018-09-09
用途: 軽トラに取り付けた手動クレーンに利用
農・林・水産業

クレーンの摺動部、金属そのままだとグリス切れが心配なので使ってみました。 用途は違いますが、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする