曜日別特売

フランジ用全面パッキン (蒸気用)

フランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用) - 日本バルカー
(6件のレビュー)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性内容量1枚
全20種類を絞り込む
適合
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39297106V65025K×10A
オープン
479
527(税込)
当日出荷
39297115V65025K×15A
オープン
459
505(税込)
当日出荷
39297124V65025K×20A
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39297133V65025K×25A
オープン
629
692(税込)
当日出荷
39297142V65025K×32A
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
39297151V65025K×40A
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39297167V65025K×50A
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39297176V65025K×65A
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39297185V65025K×80A
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39297194V65025K×100A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39297203V650210K×10A
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39297212V650210K×15A
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39297221V650210K×20A
オープン
769
846(税込)
当日出荷
39297237V650210K×25A
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39297246V650210K×32A
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39297255V650210K×40A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39297264V650210K×50A
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39297273V650210K×65A
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39297282V650210K×80A
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39297291V650210K×100A
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39297212
2024-02-21
用途: 電磁弁
建設業・工事業

上記の漏れもなくて不安もなく、とても安心して使える。

対象商品 : 39297133
2020-12-10
用途: 蒸気配管用
株式会社玉本鍍金工業所

流石日本バルカーさん、安心してしようできますなぁ。

対象商品 : 39297255
2020-03-25
用途: 蒸気配管用

これまで使っていたフランジパッキンが経年劣化で亀裂を生じ、蒸気漏れで困っていました。パッキン交換で蒸気漏れがピタッと止まり一安心。
あとは、一年でも長く使えることを願っています。

対象商品 : 39297255
2018-02-14
用途: 機械のメンテナンス

たまたま在庫切らしていた際、すぐに届いてありがたかったです。安心の日本バルカー、全く問題なしです。

対象商品 : 39297237
2018-01-11
用途: バルブ交換等、配管を外す時に取り替えます。
有限会社 升田罐詰

いつも注文させて頂いております。とても使い易いです。

対象商品 : 39297273
2016-04-07
用途: 配管
中野鉄工所

蒸気漏れなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする