曜日別特売

フランジ用中パッキン (蒸気用)

フランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカー
(5件のレビュー)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性内容量1枚
全20種類を絞り込む
適合
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39297307V65025K×10A
オープン
99
109(税込)
6日以内出荷
39297316V65025K×15A
オープン
109
120(税込)
当日出荷
39297325V65025K×20A
オープン
119
131(税込)
当日出荷
39297334V65025K×25A
オープン
169
186(税込)
当日出荷
39297343V65025K×32A
オープン
219
241(税込)
当日出荷
39297352V65025K×40A
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
39297361V65025K×50A
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
39297377V65025K×65A
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
39297386V65025K×80A
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
39297395V65025K×100A
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
39297404V650210K×10A
オープン
109
120(税込)
当日出荷
39297413V650210K×15A
オープン
119
131(税込)
当日出荷
39297422V650210K×20A
オープン
139
153(税込)
当日出荷
39297431V650210K×25A
オープン
209
230(税込)
当日出荷
39297447V650210K×32A
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39297456V650210K×40A
オープン
259
285(税込)
当日出荷
39297465V650210K×50A
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39297474V650210K×65A
オープン
469
516(税込)
当日出荷
39297483V650210K×80A
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39297492V650210K×100A
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39297483
2022-02-06
用途: 蒸気配管のフランジ
株式会社 レボインターナショナル製造業

性能に関して全く問題なし。外に耳がついている方が扱いやすい。

対象商品 : 39297465
2021-11-12
用途: 部品交換

値段の割に問題無く使えます、
耳付きも扱ってください。

対象商品 : 39297325
2018-12-13
用途: メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品 : 39297422
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

使用数が少ないので1枚から購入できるのは良いが
合フランジ用と明記しないと分かりずらい。
柄付パッキンの方が使いやすいので販売して欲しい。

対象商品 : 39297431
2018-03-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

パッキン自体は問題ないが柄付のパッキンも取り扱って下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする