曜日別特売

フランジ用中パッキン (蒸気用)

フランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用) - 日本バルカー
(5件のレビュー)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39297501V6502-105K
オープン
219
241(税込)
当日出荷
39297517V6502-155K
オープン
239
263(税込)
当日出荷
39297526V6502-205K
オープン
249
274(税込)
当日出荷
39297535V6502-255K
オープン
319
351(税込)
当日出荷
39297544V65025K×32A325K
オープン
409
450(税込)
当日出荷
39297553V65025K×40A405K
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39297562V6502-505K
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39297571V6502-655K
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39297587V6502-805K
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39297596V6502-1005K
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
39297605V6502-1010K
オープン
239
263(税込)
当日出荷
39297614V6502-1510K
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39297623V6502-2010K
オープン
339
373(税込)
当日出荷
39297632V650210K×25A2510K
オープン
439
483(税込)
当日出荷
39297641V6502-3210K
オープン
459
505(税込)
当日出荷
39297657V6502-4010K
オープン
489
538(税込)
当日出荷
39297666V6502-5010K
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39297675V6502-6510K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
39297684V6502-8010K
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39297693V6502-10010K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39297623
2021-06-07
用途: 機械のメンテに使用

蒸気のフランジ取付に使用漏れもなく完璧です
予備にも注文しましたがしばらく大丈夫そうです

対象商品 : 39297657
2020-09-26
用途: メンテナンス作業
その他業種

メンテナンス作業に使用しています。問題なく使用できます。

対象商品 : 39297641
2018-03-05
用途: 配管作業
教育・研究機関

同径で厚さの違うパッキンがあるのは良い。
柄付のパッキンが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 39297657
2016-08-11
用途: 空調制御弁交換時
サービス業

特に問題なく使用できました。また機会があれば利用させていただきたいと思います。

対象商品 : 39297632
2015-12-24
用途: 蒸気漏れの補修

前回注文して後悔したので、パッキンは他社から購入していたが、間違えて注文してしまった。
理由は、保管方法にもよると思うが、一枚ずつ梱包されている為、入荷後いちいちビニールを剥がなくてはならず非常に面倒。
10枚購入時などはまとめて梱包など選べるようにしてほしい。
パッキンの品質に不満はありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする