加減算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
加算モード、減算モードのいずれの動作にも使えるグリーン表示の6桁プリセット電子カウンタ。従来のプリセットカウンタとしての動作のほかに、比較動作モードを持ち、員数管理にも使用できます。入力、出力とも正論理、負論理の切り替えができ、ソース、シンクいずれの入出力にも接続可能です。
出力電圧(V)
正論理/16~28(無負荷/28)
負論理/(負荷)35以下、(残り電圧)1.5以下
寿命
負論理/(負荷)35以下、(残り電圧)1.5以下
電気的/20万回以上(抵抗負荷)
機械的/2000万回以上
桁数6桁
質量(kg)約0.5
電源電圧AC90~132V、180~264V 14VA
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)
入力電圧(V)L/0~6、H/12~30
最高計数速度10Hz/20kHz スイッチ切替
センサ用電源DC24V(20~28V) 80mA
保存温度(℃)-20~+50(輸送時一週間程度は-20~+70でも可)
出力電流(mA)(正論理)15以下、(負論理)30以下
使用周囲温度(℃)-10~+50
設定段数1段
耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス、1kV
耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
回路数無接点出力/1回路、接点出力/1トランスファ接点(1c)
入力抵抗(正論理)2.2kΩ、(負論理)4.7kΩ
接点容量AC220V 2A(抵抗負荷)
内容量1台
機械的/2000万回以上