洗面化粧台KEシリーズ(間口750mm)片引出し/一面鏡(蛍光灯タイプ)
お湯と水をかしこく上手に使い分け。
省エネタイプの水栓。レバーを中央で操作するときには水だけ出るようにし、湯との境に「カチッ」というクリック感を設けました。水だけ使うつもりが気づかずに、お湯まで使ってしまうことを防ぎます。
節電できる鏡。くもり止めコート加工の、電気を使わない鏡です。スイッチの入・切の手間もなく、くもりが取れるまでの待ち時間もありません。
スイスイ流れる洗面ボウル。フラットな底面で。ボウル奥の排水口に向かって約4度傾斜。ボウル全体に水がいきわたりやすく、水も髪の毛もスイスイ流れます。流すたびに自然とキレイに。
排水栓がじゃまにならない。じゃまになりがちな排水栓が、側面のオーバーフロー穴にスッキリ納まるTOTO独自の機能です。
ひろびろ収納スペース。排水管のカタチをシンプルに。位置も奥にすることで、収納スペースが約50%広くなりました。(メーカー従来比)
環境にも家計にもやさしい。
仕様
収納トレイ4個付き
電球形蛍光ランプ12W2個付き(インバーター式)
くもり止めコート仕様
金具
電球形蛍光ランプ12W2個付き(インバーター式)
くもり止めコート仕様
水栓金具:エコシングルシャンプー水栓
排水金具:ヘアキャッチャー付き、ゴム栓/ストラップ、水抜き付ジャバラ床排水、防臭栓付き、底板/脱着式
収容面積(cm2)
排水金具:ヘアキャッチャー付き、ゴム栓/ストラップ、水抜き付ジャバラ床排水、防臭栓付き、底板/脱着式
化粧鏡/約600
洗髪・洗面化粧台/約2600
間口(mm)750
材質本体/HIPS樹脂、洗面ボウル/人工大理石製(ポリエステル系)、扉/メラミン化粧板
高さ(mm)溢れ面/800
容量(L)洗面ボウル/17
全高(mm)一面鏡/1800
コンセント個数1個(合計1200Wまで)
洗髪・洗面化粧台/約2600
注意
※歯ブラシ立ては付属されておりません。※止水栓別売り。