塩ビ管カッター

塩ビ管カッター IKURATOOLS(育良精機)

付属品
専用切断刃物Φ110、専用面取りカッター15°、
ストップスパナ、ディスクスパナ、メガネスパナ、
切断専用スペーサー、スタンドセット
切断能力(Φmm) 樹脂VP管:75~250、VU管:75~300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)660 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×600×570 質量(kg)18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40135855 IS-VPC300Ⅱ
220,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする