ゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石と比べ目詰まりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
金属研磨用
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用
材質セラミック
形状円筒型
粒度#120
適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用
軸付砥石 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09