曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11勝手内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39329954SVLPR1216JX-11-F15648-99071612
16,100
取扱い終了
代替品有
39329963SVLPR1620JX-11-F15648-99152016
18,200
取扱い終了
代替品有
39330374SVLPR1010JX-08FF648-98771010
10,100
取扱い終了
代替品有
39330383SVLPR1212JX-08FF648-98851212
10,700
取扱い終了
代替品有
39330392SVLPR1212JX-11FF648-98931212
10,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39329954SVLPR1216JX-11-F1540549853SVLPR1216JX-11-F15SVLPR1216JX-11-F15 ホルダ 京セラ 40549853ホルダ京セラ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39329963SVLPR1620JX-11-F1540549862SVLPR1620JX-11-F15SVLPR1620JX-11-F15 ホルダ 京セラ 40549862ホルダ京セラ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
39330374SVLPR1010JX-08FF40550675SVLPR1010JX-08FFSVLPR1010JX-08FF ホルダ 京セラ 40550675ホルダ京セラ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
39330383SVLPR1212JX-08FF40550684SVLPR1212JX-08FFSVLPR1212JX-08FF ホルダ 京セラ 40550684ホルダ京セラ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
39330392SVLPR1212JX-11FF40550693SVLPR1212JX-11FFSVLPR1212JX-11FF ホルダ 京セラ 40550693ホルダ京セラ1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする