京セラ
チップ CNGN
形状
ひし形80°
材質
A65
チップブレーカ
なし
穴の有無
なし
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
16.1
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39330462
CNGN160712T02025 A65
15.875
7.94
1.2
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
39330471
CNGN160716T02025 A65
15.875
7.94
1.6
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください