京セラ
チップ SNGN
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39330557
SNGN120720T02025 A65
2
645-7738
A65
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
39330645
SNGN120708S01525 A66N
0.8
645-7690
A66N
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
39330654
SNGN120712S01525 A66N
1.2
645-7720
A66N
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
39330681
SNGN120712S01025 KA30
1.2
645-7711
KA30
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください