京セラ
チップ DCGT-MFPGQ
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39339176
DCGT11T304MFP-GQ PR1225
0.4
647-5299
PR1225
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
39339081
DCGT11T302MFP-GQ PR1225
0.2
647-5060
PR1225
¥
21,000
取扱い終了
代替品有
39338101
DCGT11T302MFPGQ PR1025
0.2
647-5051
PR1025
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39338153
DCGT11T304MFPGQ PR1025
0.4
647-5281
PR1025
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください