チップ DCGT-MF

チップ DCGT-MF - 京セラ
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39339054DCGT11T302MF PR12250.2
¥27,200
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
39339151DCGT11T304MF PR12250.4
¥27,200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
39339002DCGT11T301MF-
¥18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする