京セラ
チップ DCGT-MF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39339054
品番
DCGT11T302MF PR1225
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
647-5019
材質
PR1225
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。