チップ VBGT-MLY
形状ひし形35°
切刃長さ(mm)11.2
逃げ角(度)5
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質PR1225
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
旋盤用チップひし形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39339316 | VBGT110301ML-Y PR1225 | 40628341 | VBGT110301ML-Y PR1225 |
![]() |
チップ VBGT-ML-Y | 京セラ | 1箱(10個) | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
39339352 | VBGT110302ML-Y PR1225 | 40628463 | VBGT110302ML-Y PR1225 |
![]() |
チップ VBGT-Y | 京セラ | 1箱(10個) | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |