京セラ
ホルダ
トラスコ品番
648-8366
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
16
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39343272
PTLNR1620JX-16FF
右
正三角形60°
95
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥10,300
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください