曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39344575A20R-SDQCR11-25AE20200ひし形55°457
31,300
取扱い終了
代替品有
39344584A20R-SDZCR11-20AE20200ひし形55°937
31,300
取扱い終了
代替品有
39344593A20R-SDZCR11-27AE20200ひし形55°937
31,300
取扱い終了
代替品有
39344602A20R-SVJBL11-25AE20200ひし形35°935
30,000
取扱い終了
代替品有
39344611A20R-SVJBR11-25AE20200ひし形35°935
30,000
取扱い終了
代替品有
39344627A20R-SVPBR11-26AE20200ひし形35°62.55
32,000
取扱い終了
代替品有
39344636A20R-SVUBR11-25AE20200ひし形35°935
33,000
取扱い終了
代替品有
39344645A20R-SVZBR11-25AE20200ひし形35°935
31,400
取扱い終了
代替品有
39344654A20R-SWUPR16-22AE20200六角形80°9311
26,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39344575A20R-SDQCR11-25AE40537926A20R-SDQCR11-25AEA20R-SDQCR11-25AE ホルダ 京セラ 40537926ホルダ京セラ1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
39344584A20R-SDZCR11-20AE40539301A20R-SDZCR11-20AEA20R-SDZCR11-20AE ホルダ 京セラ 40539301ホルダ京セラ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
39344593A20R-SDZCR11-27AE40539344A20R-SDZCR11-27AEA20R-SDZCR11-27AE ホルダ 京セラ 40539344ホルダ京セラ1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
39344602A20R-SVJBL11-25AE40539615A20R-SVJBL11-25AEA20R-SVJBL11-25AE ホルダ 京セラ 40539615ホルダ京セラ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39344611A20R-SVJBR11-25AE40539606A20R-SVJBR11-25AEA20R-SVJBR11-25AE ホルダ 京セラ 40539606ホルダ京セラ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39344627A20R-SVPBR11-26AE40538486A20R-SVPBR11-26AEA20R-SVPBR11-26AE ホルダ 京セラ 40538486ホルダ京セラ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
39344636A20R-SVUBR11-25AE40538705A20R-SVUBR11-25AEA20R-SVUBR11-25AE ホルダ 京セラ 40538705ホルダ京セラ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
39344645A20R-SVZBR11-25AE40539861A20R-SVZBR11-25AEA20R-SVZBR11-25AE ホルダ 京セラ 40539861ホルダ京セラ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
39344654A20R-SWUPR16-22AE40538224A20R-SWUPR16-22AEA20R-SWUPR16-22AE ホルダ 京セラ 40538224ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする