曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)特殊内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345311E16X-SCLCR09-18Aスクリュークランプ方式ひし形80°957
72,500
取扱い終了
代替品有
39345327E16X-SCLPR09-18Aスクリュークランプ方式ひし形80°9511
72,500
取扱い終了
代替品有
39345336E16X-STLPR11-18Aスクリュークランプ方式正三角形60°9511
72,500
取扱い終了
代替品有
39345345E16X-STLPR11-18A-2/3スクリュークランプ方式正三角形60°9511
68,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345311E16X-SCLCR09-18A40540096E16X-SCLCR09-18AE16X-SCLCR09-18A ホルダ 京セラ 40540096ホルダ京セラ1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
39345327E16X-SCLPR09-18A40540263E16X-SCLPR09-18AE16X-SCLPR09-18A ホルダ 京セラ 40540263ホルダ京セラ1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
39345336E16X-STLPR11-18A40540491E16X-STLPR11-18AE16X-STLPR11-18A ホルダ 京セラ 40540491ホルダ京セラ1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
39345345E16X-STLPR11-18A-2/340540525E16X-STLPR11-18A-2/3E16X-STLPR11-18A-2/3 ホルダ 京セラ 40540525ホルダ京セラ1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする