チップ CNMG-MW

チップ CNMG-MW 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39353763 CNMG120412MW UC5105 1セット(10個) 1.2 UC5105
10,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44426907 CNMG120408-MW MC6025 1箱(10個) 0.8 MC6025
10,300
7,498
8,248 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44426916 CNMG120412-MW MC6025 1箱(10個) 1.2 MC6025
10,300
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39353772 CNMG120412MW UC5115 1セット(10個) 1.2 UC5115
9,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする