三菱マテリアル 三菱マテリアルの 切削工具 三菱マテリアルの チップ 三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ DCMT チップ DCMT 注文コード 形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UC5115 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DCMT150404 UC5115 DCMT150408 UC5115 コーナー半径(mm) 選択解除 0.40.8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39353867 DCMT150404 UC5115 0.4 ¥17,300 取扱い終了 39353876 DCMT150408 UC5115 0.8 ¥19,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115 参考になった 旋盤用チップひし形 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ CPMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128~ ¥8,298~ チップ VCMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 チップ DNMG-SM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ CPMT-PSS タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ VBMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ チップ VCMT-PSF タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ CCMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CCMT-PSF タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ DCMT-PM タンガロイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ チップ CPMT-PSF タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ CNMG E-SM タンガロイ 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ チップ DCMT-PSS タンガロイ 税込¥8,578 ¥7,798 チップ CPMT-PS タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ VBMT-PSF タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ チップ DCMT-PSF タンガロイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップひし形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品