チップ DCMW

チップ DCMW 三菱マテリアル チップ DCMW 三菱マテリアル

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39353885 DCMW070204 UC5105 7.8 2.38 0.4 656-9153 6.35
10,000
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39353903 DCMW11T304 UC5105 11.6 3.97 0.4 656-9170 9.525
13,100
8,898
9,788 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39353894 DCMW070204 UC5115 7.8 2.38 0.4 656-9161 6.35
9,100
 
 
取扱い終了
39353912 DCMW11T308 UC5115 11.6 3.97 0.8 656-9188 9.525
11,900
 
 
取扱い終了
39353921 DCMW150404 15.5 4.76 0.4 656-9196 12.7
15,700
 
 
取扱い終了
39353937 DCMW150408 15.5 4.76 0.8 656-9200 12.7
15,700
 
 
取扱い終了
39353946 DCMW150408 15.5 4.76 0.8 656-9218 12.7
15,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする